Máquina de lavar de alta pressão HDR 160 Compact
Máquina de limpeza de alta pressão a água fria HPC 160 Compact
MAQUINA DE ALTA PRESSÃO HDR 160
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para trabalhos que exigem mobilidade
Estrutura compacta e pega extensível e ajustável em alumínio.
Longa vida útil e consumo reduzido
A máquina desliga automaticamente se o trabalho for interrompido. A libertação da pressão nos componentes aumenta a vida útil da bomba e reduz o consumo de energia e de água.
Substituição rápida e simples, assim como uma dosagem precisa do detergente de limpeza
A concentração necessária pode ser ajustada através da válvula de dosagem. A mangueira integrada de sucção do detergente adapta-se a qualquer recipiente.
Trabalho confortável e com pouco esforço
Pistola pulverizadora manual ergonómica, com força de retenção e força de tração reduzidas.
Fácil de armazenar
Suporte prático para acessórios e mecanismo elétrico de enrolamento de cabo.
Para utilização com produtos de limpeza, tenha em atenção os seguintes passos:
- Retire a mangueira de sucção do produto de limpeza.
- Coloque a mangueira de sucção do produto de limpeza no recipiente do produto de limpeza.
- Configure o bocal triplo para "CHEM".
- Configure a válvula doseadora de produto de limpeza para a concentração necessária.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 2.3 kW |
Pressão máx. | 160 bar |
Pressão de funcionamento | 130 bar |
Quantidade mín./máx de alimentação | 0-480 l/h |
Temperatura máx. de entrada | 60 °C |
Comprimento da mangueira | 10 m |
Comprimento | 230 mm |
Largura | 375 mm |
Altura | 925 mm |
Peso da máquina | 26,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!