Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de lavar de alta pressão HDR 185 Power Plus

Máquina de lavar de alta pressão a água fria HDR POWER PLUS
LAVADORA ALTA PRESSÃO
MASTER

Art. 07011630
EAN 4058794274387
Entre na sua conta para ver preços
Máquina de lavar de alta pressão HDR 185 Power Plus

Art. 07011630
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
Potente aparelho de limpeza de alta pressão a água fria com enrolador de mangueira, para trabalhos de intensidade média a elevada

Trabalhe confortavelmente graças à mangueira de alta pressão fácil de armazenar


O tambor da mangueira integrado assegura que a mangueira está sempre no sítio certo, minimizando o risco de acidentes.



Regulação infinitamente variável da pressão/quantidade de água


O nível de pressão/volume de água pode ser ajustado de acordo com cada tarefa de limpeza.



Longa vida útil e consumo reduzido


A máquina desliga imediatamente se o trabalho for interrompido graças à função automática de corte de pressão. A libertação da pressão nos componentes aumenta a vida útil da bomba e reduz o consumo de energia e de água.



Substituição rápida e simples e dosagem do produto de limpeza correspondente


A concentração necessária pode ser ajustada através da válvula de dosagem. A mangueira integrada de aspiração do detergente adapta-se a qualquer recipiente.



Para um trabalho prático e sem esforço.


Pistola pulverizadora manual ergonómica com força de retenção e força de tração reduzidas.



Fácil de armazenar


Graças ao suporte prático para acessórios e enrolador de cabo elétrico.

Aviso

Para utilização com produtos de limpeza, tenha em atenção os seguintes passos:


  • Retire a mangueira de sucção do produto de limpeza.

  • Coloque a mangueira de sucção do produto de limpeza no recipiente do produto de limpeza.

  • Configure o bocal triplo para "CHEM".

  • Configure a válvula doseadora de produto de limpeza para a concentração necessária.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

2.7 kW

Pressão máx.

185 bar

Pressão de funcionamento

150 bar

Quantidade mín./máx de alimentação

0-500 l/h

Temperatura máx. de entrada

60 °C

Comprimento da mangueira

15 m

Comprimento

360 mm

Largura

375 mm

Altura

925 mm

Peso da máquina

30,8 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Aparelho de limpeza de sujidade

BOCAL ROTATIVO P/HDR 160 PREMIUM

Descrição: Rode o jato estreito para uma potência de limpeza até 10 vezes maior para utilização com o aparelho de limpeza de alta pressão
Quantidade: 1 x
1 x
Ligação de torneira

UNIAO PARA MANGUEIRA

Descrição: Para ligação simples (rosca interior de 3/4") do aparelho de limpeza de alta pressão a acoplamentos para mangueira comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Agulheta HDR 160 C/185 PP

LANCA DE ACO

Descrição: Para máquina de limpeza de alta pressão HDR 160 Compact e HDR 185 Power Plus.
Quantidade: 1 x
1 x
Pistola pulverizadora manual

PISTOLA MANUAL

Descrição: Pistola pulverizadora manual ergonómica com força de retenção e força de tração reduzidas para máquina de limpeza de alta pressão.
Quantidade: 1 x
1 x
Mangueira de alta pressão HDR 160 C/185 PP

MANGUEIRA ALTA PRESSAO

Descrição: Mangueira robusta para aparelho de limpeza de alta pressão.
Quantidade: 1 x
1 x
Bocal triplo

BICO COM TRES PONTOS

Descrição: Bocal robusto, duradouro e resistente à sujidade para a máquina de lavar de alta pressão.
Quantidade: 1 x
HDR POWER PLUS with surface cleaner set 2 pcs
0 x
HDR POWER PLUS with surface cleaner set 2 pcs

HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER

MASTER
Descrição: 2 pieces. Set for surface cleaning, consisting of cold water high-pressure cleaner HDR 185 POWER PLUS and the appropriate surface cleaner
Quantidade: 0 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Acoplamento de aperto rápido

CONECTOR RAPIDO PARA MANGUEIRA

Com união de mangueira universal de 1/2", 5/8" e 3/4" para ligar rapidamente todas as mangueiras de água padrão a aparelhos de limpeza de alta pressão
x 1 Un.
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA EM PVC 2,45MM X 30M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 30 m
Mangueira de água profissional

MANGUEIRA PROFISSIONAL 3/4 50M

Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
x 50 m
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
Escova de lavagem de encaixe

ESCOVA P/HDR 160 PREMIUM

Para utilização universal com o aparelho de limpeza de alta pressão na limpeza de superfícies.
x 1 Un.
Produto de limpeza de superfícies

ESCOVA DE SUPERFICIES P/HDR 160 PREMIUM

Para limpeza com pulverização de água com aparelho de limpeza de alta pressão
x 1 Un.
Adaptador para extensão de mangueira

ROSCA PARA UNIAO DE MANGUEIRA 2XM22X1,5

Ao utilizar este adaptador, a extensão de mangueira pode ser ligada ao aparelho de limpeza de alta pressão.