Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra de corte KTS 300-L

Serra circular de esquadria KTS 300-L
SERRA MEIA ESQUADRIA KTS 300L

Art. 07011760
EAN 4050641349842

Entre na sua conta para ver preços
Serra de corte KTS 300-L

Art. 07011760
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
Para cortes retos, angulares e/ou biselados em madeira dura/macia, madeira sólida, alumínio e secções de plástico. Corte preciso com projeção de guia de posicionamento a laser para simular as linhas de corte
  • Motor de escovas extremamente potente

  • Corte preciso com indicador de ângulo e escala graduada de fácil leitura

  • Laser de linhas autocalibrável

  • Leve e compacta com uma superfície de trabalho em alumínio

  • Arranque suave

  • O travão do motor pára o disco no tempo máx. de 10 segundos.

  • Proteção contra arranque acidental

  • Corte ajustável à direita ou esquerda dos 0 aos 45° com a possibilidade de paragem automática aos 0, 15, 22,5, 30 e 45°

  • Inclinação para a esquerda dos 90° aos 45°, mesmo em combinação com rotação para a direita ou para a esquerda

  • Com aberturas de aspiração do pó

  • Superfície de trabalho superior regulável em altura com batente de limite lateral

  • Equipada com um disco para madeira de 48 dentes e 300 de diâmetro, empurrador de peças, regulador lateral e batente lateral superior
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Diâmetro máx. da serra circular

300 mm

Adequado para diâmetro de orifício

30 mm

Potência de entrada

1500 W

Ângulo máx. de lapidado em V

45 Grau

Ângulo máx. de inclinação

45 Grau

Peso da máquina

20 kg

Comprimento do cabo

3 m

Velocidade máx. em vazio

3700 rpm

Largura

640 mm

Altura

385 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte UNI-Top

DISCO CORTE MADEIRA HM 300X48X30 MM

O disco de corte universal para estaleiros de obra. Para cortes limpos numa grande variedade de materiais.
x 1 Un.
Grampo de fixação

TORNO DE APERTO P/ KTS 300

Para a serra circular KTS 300-L
x 1 Un.
Peça de ligação universal para extração de pó

PECA DE LIGACAO UNIVERSAL

Para ferramentas elétricas