Serra de fita portátil PBS 120
Serra de fita portátil PBS 120
SERROTE PBS 120
MASTER
PBS120
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design leve e compacto
Transportável, ideal para uso em local de obra.
Corte a seco
Amiga do ambiente e fácil de usar.
Inversão da direção de rotação da fita da serra (anti-horário)
Corte 60% mais rápido
Potente motor de 1200 watt com controlo eletrónico da velocidade
Pode ser escolhida uma velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade, para se adaptar ao tamanho da peça de trabalho e à sensibilidade à temperatura dos materiais.
Batentes de ângulo fixo aos 0°, 45° e 60°
Ajustamento rápido às esquadrias padrão mais comuns
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Potência de entrada | 1200 W |
Potência de saída | 600 W |
Comprimento x largura x altura | 850 x 830 x 600 mm |
Velocidade mín. de rotação à carga nominal | 8000 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 8000-16000 rpm |
BASAWBLDE-MET-M-1440X13X0,6
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.