Gerador Power Dutty 4000
Gerador de energia POWER DUTTY 4000
GERADOR POWER DUTY 4000
Art. 0701750
EAN 4099618300141
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Motor Honda GX-200 com 5 cavalos de potência, 196 cm3
2 tomadas 230 V / 16 A
Fornecido com 1 litro de óleo 10W30
Armação tubular de elevada resistência
A primeira mudança de óleo deve ser feita após as 50 horas de trabalho, as seguintes fazem-se entre as 150 e as 200 horas. Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência nominal do gerador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação em trabalhos exteriores e interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível.
Descrição do modelo | GERADOR MONOFÁSICO 3 KVA |
Largura | 440 mm |
Altura | 620 mm |
Comprimento | 440 mm |
Potência nominal | 2500 W |
Peso unitário | 40 kg |
Potência máx. | 5 CV |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Tipo de combustível | Gasolina |
Tensão nominal | 230 V/CA |