Gerador Duty Power 5000
GERADOR POWER DUTTY 5000
Art. 0701850
EAN 4045989838349
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Gerador com motor de combustão a 4 tempos
A gasolina sem chumbo.
Motor Honda GX-270 VX
Com 9 cavalos de potência, 270 c.c. com avisador de nível de óleo baixo e com paragem automática.
Painel de controlo com duas tomadas 230 V
Conta horas para controlo de manutenção do aparelho, dois disjuntores de proteção (um para cada tomada) e mais um disjuntor geral.
Proteção contra intempérie
Através do corte de corrente efetuado pelos três disjuntores presentes no painel de controlo.
Diferencial Bipolar
Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor, permitindo um baixo consumo de combustível.
Elevada resistência
Estrutura em aço tubular com alça de suporte para grua.
Botão para desligar o gerador
Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência de saida do gerador.
Consumo:
2,4 L/h a 100% carga
1,8 L/h a 75% carga
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação em trabalhos exteriores, interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível
Largura | 520 mm |
Altura | 580 mm |
Comprimento | 650 mm |
Potência nominal | 4000 W |
Peso unitário | 59 kg |
Potência máx. | 4000 W |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Tipo de combustível | Gasolina |
Tensão nominal | 230 V/CA |