Gerador Power Dutty 7500
Gerador de energia POWER DUTTY 7500
GERADOR POWER DUTTY 7500
Art. 0701950
EAN 4099618309496
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Motor Honda GX-390 com 10,3 cavalos de potência, 396 cm³
2 tomadas 230 V / 16 A e botão de segurança
Contador de horas para controlo de manutenção, 2 disjuntores de proteção (1 para cada tomada) e disjuntor geral.
Proteção contra intempéries
Através do corte de corrente efetuado pelos 3 disjuntores presentes no painel de controlo.
Diferencial bipolar
Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor permitindo um baixo consumo de combustível.
Fornecido com 1 litro de óleo 10W30
Armação tubular de elevada resistência com silent-blocks e engate de elevação para grua
A primeira mudança de óleo deve ser feita após as 50 horas de trabalho, as seguintes fazem-se entre as 150 e as 200 horas. Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência nominal do gerador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação em trabalhos exteriores e interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível.
Descrição do modelo | GERADOR MONOFÁSICO 7KVA |
Largura | 520 mm |
Altura | 520 mm |
Comprimento | 770 mm |
Potência nominal | 5750 W |
Peso unitário | 87 kg |
Potência máx. | 10,3 CV |
Classe de proteção IP | IP 23 |
Tipo de combustível | Gasolina |
Tensão nominal | 230 V/CA |