Bomba de vácuo WVP80
Bomba de vácuo WVP80
BOMBA VACUO WVP80
Art.
07019580
EAN 4050641504197
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bomba de vácuo para folhear ou laminar
Indicado para superfícies curvas ou direitas
Eficiente e de fácil utilização
Pressão uniforme em toda a superfície
Bomba rotativa sem óleo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 220 V/CA |
Potência de entrada | 0.35 kW |
Pressão máx. | 150 mbar |
Peso da máquina | 11,5 kg |