Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gerador Power Dutty 9000

Gerador de energia POWER DUTTY 9000
GERADOR POWER DUTTY 9000

Art. 0701980

EAN 4099618309502

Entre na sua conta para ver preços
Gerador Power Dutty 9000

Art. 0701980
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
Gerador de corrente trifásica com 8,5 KVA / 7000 W e monofásica com 3,4 KVA / 2800 W

Motor Honda GX-390 com 10,3 cavalos de potência, 396 cm³



1 tomada 400V / 16A, 2 tomadas 230 V / 16 A e 1 botão de segurança


Contador de horas para controlo de manutenção, 3 disjuntores de proteção (1 para cada tomada) e disjuntor geral.



Proteção contra intempéries


Através do corte de corrente efetuado pelos 4 disjuntores presentes no painel de controlo.



Diferencial bipolar


Ótimo aproveitamento da energia gerada pelo motor permitindo um baixo consumo de combustível.



Fornecido com 1 litro de óleo 10W30



Armação tubular de elevada resistência com silent-blocks e engate de elevação para grua

Aviso

A primeira mudança de óleo deve ser feita após as 50 horas de trabalho, as seguintes fazem-se entre as 150 e as 200 horas. Para verificar se este gerador é indicado para determinada aplicação, terá de somar as potências de consumo (W) das ferramentas a trabalhar em simultâneo e comparar com a potência nominal do gerador.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicação em trabalhos exteriores e interiores onde não exista corrente elétrica da rede disponível.

Descrição do modelo

GERADOR TIFÁSICO 8.5 KVA

Largura

520 mm

Altura

520 mm

Comprimento

770 mm

Potência nominal

7000 W

Peso unitário

87 kg

Potência máx.

10,3 CV

Classe de proteção IP

IP 23

Tipo de combustível

Gasolina

Tensão nominal

400 V/CA