Lixadora orbital ETS 150-E twin
Lixadora orbital disco ETS 150-E twin
LIXADORA ORBITAL ETS 150-E TWIN
Art. 07021290
EAN 4047376942851
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Duas definições de curso numa única máquina
- Lixamento grosseiro com curso de 6,2 mm
- Lixamento fino com curso de 2,8 mm
Taxa de remoção elevada
Movimentos de rotação e oscilação simultâneos
Extração do pó integrada
Pode ser utilizada sem a função de extração externa, se necessário.
Botão de ajuste para adaptar o número de rotações e oscilações
Os materiais delicados, tais como folheado ou camadas finas de tinta, podem ser processados sem preocupações.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 350 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 4200-9200 rpm |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 8400-18400 1/min |
Diâmetro da placa de lixa | 150 mm |
Diâmetro oscilante, 1.ª velocidade/2.ª velocidade | 2.8 / 6.2 mm |
Peso da máquina | 2,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |

DSTBOX-(F.ETS125-E/ETS150-E)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!