Serra circular de mergulho TKS 59-E
Serra circular para fresagem, TKS 59-E
SERRA MERGULHO TKS 59-E
Art. 07021581
EAN 4049557732350
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado grau de segurança
Com a função de fresagem em paralelo, a mão fica sempre posicionada no mesmo sítio na máquina.
Proteção eficaz contra a angulação da lâmina de serra
Cunha de separação com mola.
Prática
O magnésio fundido reduz o peso e é igualmente prático.
Ajuste da velocidade de ralenti
O botão de ajuste de velocidade com sistema eletrónico constante permite serrar vários tipos de material.
Extração de pó eficaz
Praticamente sem serradura na área de trabalho se utilizada em conjunto com um aspirador a seco/líquidos industrial Würth.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1300 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 1750-4000 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 20 mm |
Diâmetro máx. da serra circular | 165 mm |
Ângulo mín./máx. de lapidado em V | 0-45 Grau |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 59 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 44 mm |
Peso da máquina | 5,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
DISCO P/MADEIRA 165/40/20 Z. 48
SP-CONNECTINGPIECE
ALLEN KEY
CASE-EMPTY-CIRCULARSAW
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!