Agrafador térmico WTG 40
Termoagrafador WTG 40
TERMOAGRAFADORA PARA PLASTICOS
Art. 07022060
EAN 4050641038999
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
Para reparações simples e pouco dispendiosas de peças de plástico.
Utilização versátil
Adequado a praticamente todos os tipos de plástico.
Reparações resistentes a intempéries
Os agrafos utilizados são inoxidáveis.
Poupança de energia
Baixo consumo de energia de, no máximo, 40 W.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 180 mm |
Largura | 90 mm |
Altura | 90 mm |
Potência de entrada | 40 W |
Condições de temperatura máx. | 500 °C |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Incluído na encomenda:
25
x
Descrição:
15 mm; 0.8 mm
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
16 mm; 0.8 mm
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
21 mm; 0.8 mm
Quantidade:
25
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!