Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor MH 3-XE

Martelo demolidor, MH 3-XE
MARTELO DEMOLIDOR 3KG
MASTER
MH3-XE

Art. 07022382
EAN 4056807135694

Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor MH 3-XE

Art. 07022382
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
Martelo demolidor leve, especialmente concebido para trabalhos de renovação em casas de banho e fachadas. Com mandril de acionamento SDS-plus.

Equilíbrio perfeito


A máquina adapta-se muito bem à mão e permite trabalhar com pouca fadiga.



Progressão extremamente rápida do trabalho


Função de martelo com força de impacto de 2,6 joules



Pesa apenas 3,6 kg


Permite trabalhar durante mais tempo, requerendo menos esforço.



Evitam-se danos no motor causados por pedaços de carvão


Escovas de carvão com função de corte automático



Ajuste flexível do escopro


Os guilhos lisos podem ser rodados em incrementos de 30°



Mudança rápida de ferramenta


Suporte SDS-plus especialmente endurecido



Longa vida útil


A lubrificação a óleo garante uma lubrificação sempre ideal



Ajuste contínuo da taxa de impacto


Interruptor de aceleração



Possibilidade de funcionamento contínuo


Botão de bloqueio



Troca rápida das escovas de carvão


Tampa de serviço

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Guilho pontiagudo com encaixe tipo SDS-plus

GUILHO PONTIAGUDO PLUS 250MM

Descrição: Para trabalhos gerais de demolição e abertura
Quantidade: 1 x
1 x
Handle

PUNHO

Quantidade: 1 x
1 x
Spray de manutenção

SPRAY MANUTENCAO

Descrição:
150 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x