Aparafusadora BS 13-SEC POWER
Aparafusadora, BS 13-SEC Power
BERBEQUIM APARAFUSADOR BS 13-SEC POWER
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Binário elevado e longa vida útil
Redução de engrenagem de 3 fases
Proteção do utilizador e do motor
Arranque suave
Eletrónica constante
Para uma tração elevada constante em toda a gama de velocidades e carga
Ajuste eletrónico do binário
A máquina desliga-se depois de o binário predefinido ser atingido.
Rotação para a direita/esquerda
O interruptor direto das escovas de carvão permite alcançar o mesmo binário em ambas as direções de funcionamento
Os cabos danificados podem ser substituídos facilmente
Sistema de mudança de cabo
Dimensões máximas para parafusos ASSY em madeira macia
12 x 500 mm com rosca parcial, 10 x 400 mm com rosca completa
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Perfuração, aparafusamento e mistura
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1200 W |
Potência de saída | 640 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 70-530 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 70-530 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 110 / 65 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 16 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 22 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 70 mm |
Dimensão máx. do parafuso na madeira mole | 10 x 400 mm rosca total |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
SP-HANDLE-ADDITIONAL
CASEINRT-(BS 13-SEC)
CASE-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULLUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.