Berbequim BM 10-E COMPACT
Berbequim BM 10-E COMPACT
BERBEQUIM APARAFUSADOR BM 10 E COMPACT
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design ergonómico
- Excelente relação peso/potência para um trabalho sem esforço
- Clipe de cinto para facilitar a utilização
Elevada precisão e longa vida útil
Bucha de aperto de ação rápida robusta, em metal
Velocidade continuamente ajustável
O controlo de velocidade eletrónico permite a aplicação suave de força e que o dispositivo possa ser usado em qualquer aplicação.
Rotação no sentido horário/anti-horário
Os parafusos instalados podem ser removidos. Com a reversibilidade direta das escovas de carvão, é possível alcançar o binário máximo em ambas as direções.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 600 W |
Potência de saída | 360 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-2600 rpm |
Velocidade máx. de rotação com carga nominal | 1676 rpm |
Binário máx. | 20 Nm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Largura mín./máx. do mandril | 1-10 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 10 mm |
Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole | 25 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço inoxidável | 8 mm |
Diâmetro máx. das aberturas de rosca | M6 |
Peso da máquina | 1,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)
CASE-EMPTY-MASTER90/15
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.