Máquina de soldar TIG 180DC
TIG Inversor de soldadura TIG 180DC
INVERSOR PARA SOLDADURA TIG
Art. 070235301
EAN 4045727438565
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contacto e ignição de alta frequência
Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto
Versátil
Comutável para soldadura por elétrodos
Proteção ideal contra a oxidação
O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.
Eficiência energética
Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno
Memória de trabalhos
Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.
Proteção contra a sujidade e a humidade
Revestimento especial da platina
Leve e compacto
6,5 kg a 180 A (30% ED)
Ideal para aplicações de montagem
Sinal IP23 e S
Robusto
Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)
Marcação: CE, S
- Arc force: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.
- Hot start: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.
- Anti-stick: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.
Marcação: CE, S
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Soldadura TIG
Gás adequado: 100% árgon
| Elétrodos de soldadura | 1,5 - 4,0 mm | 
| Fio de soldadura TIG soldável | 1,0 - 2,4 mm | 
| Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo | 5-150 A | 
| Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG | 5-180 A | 
| Peso unitário | 6500,000 g | 
| Classe de proteção IP | IP 23 | 
 
						
					
				REDUTOR DE PRESSAO
 
						
					
				CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!