Aparelho de limpeza ICSS 300P EVO
Aparelho de limpeza ICSS 300P EVO
MAQUINA PARA INOX ICSS300P EVO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
- Possibilidade de decapar ou limpar o cordão de soldadura de forma instantânea
- Alta qualidade e rapidez na limpeza
- Utilizar um restaurador depois do polimento ou limpeza para neutralizar a ação do ácido
- Kit de marcação opcional Art.-Nr. 098480001
Vantagens
- Acabamento acetinado sem necessidade de nenhum polimento mecânico
- Não é gasta água e não é gerado qualquer tipo de resíduo contaminante
- Possibilidade de marcar peças permanentemente com o kit e chapa de marcação
Benefícios
- Não emite fumos prejudiciais
- Grande poupança de tempo
- 3 aplicações no mesmo equipamento
Ter especial cuidado ao trabalhar com os ácidos, pois são corrosivos e podem causar danos em materiais como: mármore, granito, grés, silestone, grés porcelânico, entre outros.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Nominal voltage | 30 V/CA/CC |
Tensões de saída ajustáveis | 230 V CA |
Cable length | 3 m |
Peso do dispositivo | 6.5 kg |
IP protection class | IP 23 |

EXTSPRT-(F.BRSH-ICSS-300P-EVO)

SP-POWERCABLE-ELECTRICARC-BLACK

SP-GROUNDCABLE-RED

GRPHINRT-(F.ICSS-300P-EVO)-90DGR

GRPHINRT-(F.ICSS-300P-EVO)-90DGR
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: