Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fresadora de abrir roços MSF 40

Fresadora de abrir roços MSF 40
MÁQUINA DE ABRIR ROÇOS MSF 140
MASTER

Art. 07024161
EAN 4056807255293

Entre na sua conta para ver preços
Fresadora de abrir roços MSF 40

Art. 07024161
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
Máquina de abrir roços extremamente potente com motor de 1900 W que inclui dois discos de corte diamantados de 125 mm

Progressão rápida e potente do trabalho


A fresadora extremamente potente de 1900 W com rolos deslizantes proporciona uma progressão rápida e potente do trabalho.



Ajuste de profundidade sem ferramentas


A alavanca com grampo permite um ajuste fácil da profundidade sem ferramentas e poupar tempo.



Muito resistente e antiestática


A cobertura em alumínio fundido assegura um elevado grau de robustez, bem como propriedades antiestáticas.



Extremamente ergonómica e fácil de manusear


Os punhos na coluna e em arco garantem uma boa ergonomia e um excelente manuseamento para trabalhos na horizontal e na vertical. O interrutor pode ser bloqueado para proporcionar suporte, tornando o trabalho mais confortável.



Trabalho preciso


Os rolos adicionais suportam um efeito de inclinação lateral e facilitam uma orientação precisa da máquina



Proteção contra arranque


A proteção contra arranque impede um arranque não intencional após uma interrupção da alimentação

Aviso

Os pós nocivos (por exemplo, pó de quartzo) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação de classe M. O aspirador de sólidos e líquidos industrial ISS 40-M automático, Art-Nr. 07011430, é adequado para pós deste tipo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
Escopro de corte
1 x
Escopro de corte

SLOT CHISEL

Quantidade: 1 x
Chave de cabeça dupla
1 x
Chave de cabeça dupla

SP-PIN SPANNER

Quantidade: 1 x
Mala vazia para MSF 40
1 x
Mala vazia para MSF 40

CASE-EMPTY-MSF40

Quantidade: 1 x
Diamond cutting disc LS RS plus construction site
2 x
Diamond cutting disc LS RS plus construction site

CUTDISC-DIA-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM

ZEBRA
Descrição:
125 mm
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality, maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall slitting cutters
Quantidade: 2 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador com encaixe universal, antiestática

ADAPTADOR DE ASPIRAÇÃO PARA ETS 150

Adaptador universal para rebarbadora de betão EBS 125-E, máquina de abrir roços MSF 40 e lixadora excêntrica ETS 150-E Compact.
x 1 Un.
Acessório de ligação universal ligação elétrica

CONECTOR UNIVERSAL