Máquina de abrir roços MSF 180N
Máquina de abrir roços MSF 180N
MAQUINA DE ABRIR ROCOS MSF 180
Art. 07024171
EAN 4050641468000
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Uma máquina potente e manuseável graças aos dois punhos (para facilitar o corte na vertical e na horizontal)
- Dois discos de corte diamantados paralelos realizam dois cortes. O material restante da ranhura pode ser removido com um guilho liso (encomendado em separado)
- Botão de segurança para impedir o acionamento acidental
- Profundidade de corte ajustável: 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mm
- Largura de corte com disco único: 3 mm
- Espessura de corte com dois discos: de 5 a um máximo de 45 mm, com intervalos de 5 mm
Para um melhor desempenho e rendimento, utilize discos de corte diamantados Würth
Para garantir uma sucção eficaz, recomendamos o aspirador multiusos Würth ISS (ISS55 – ISS45-M) em conjunto com sacos de pó em papel
Garantia de 3 anos da ferramenta
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 1800 W |
Diâmetro máx. de disco de corte | 180 mm |
Profundidade mín./máx. de corte | 30-60 mm |
Largura mín./máx. de corte | 2-45 mm |
Peso da máquina | 4600 g |
Comprimento do cabo | 3,8 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!