Rebarbadora angular EWS 24-230
Rebarbadora angular de duas mãos EWS 24-230
REBARBADORA EWS 24-230
Art. 070244610
EAN 4049557469263
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótima posição de trabalho
É possível rodar o punho em incrementos de 90°
Menos sinais de fadiga ao trabalhar
Caixa de proteção muito fina e amortecimento de vibrações em ambos os punhos
Resguardo de proteção resistente a torção
- A tampa não pode ser rodada durante o trabalho, o que garante uma proteção ideal ao utilizador
- Ajuste sem ferramentas, para um trabalho rápido e eficiente
Proteção contra recuo
Se o disco bloquear subitamente, a alimentação de energia para o motor é interrompida, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos.
Indicador de sobrecarga
Para evitar danos no motor, um LED acende-se em caso de sobrecarga da unidade.
Interruptor de ligar/desligar com sistema eletrónico inteligente
- Proteção contra rearranque
- Proteção contra sobrecarga
- Arranque suave
Conceito otimizado de proteção contra o pó
- Vedantes duplos em labirinto para rolamento de esferas
- Interruptor selado
- O ar de refrigeração é aspirado pelas ranhuras de ventilação traseiras e expelido pela cabeça motriz na parte dianteira
A avaria do motor é a principal causa de falha da rebarbadora!
As grelhas de plástico no motor impedem a entrada de pó aspirado do rebarbamento de forma fiável. O pó é afastado de forma adequada e não danifica os enrolamentos delicados.
Disponível no sistema de gestão de frotas ORSYfleet.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 2400 W |
Velocidade máx. em vazio | 6600 rpm |
Velocidade mín. em vazio | 0 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 230 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 5,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
CHAVE APERTO P/ PORCA APERTO REBARBADORA
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!