Martelo demolidor e de percussão BMH 40-BL
Martelo perfurador e demolidor BMH 40-BL
MARTELO PERCUSSAO BMH 40-BL
Art. 07025541
EAN 4056807897868
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem necessidade de manutenção e resistente
Motor sem escovas
Adequado para condições duras no estaleiro de obra
Caixa de proteção robusta em alumínio fundido
Ideal para trabalhar materiais mais macios
Controlo eletrónico constante com regulação progressiva da velocidade e número de percussões
Rotações constantes sob carga
Controlo eletrónico constante com regulação progressiva da velocidade e número de percussões
Trabalho seguro
Mecanismo de segurança que pára o motor quando a broca fica encravada
Trabalho sem esforço
Os 12 níveis de ajuste do escopro permitem o ajuste a diferentes ângulos de trabalho durante trabalhos de cinzelagem
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1150 W |
Potência de saída | 650 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 250-500 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 1430-2850 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-max |
Energia de impacto | 8,7 J |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 12-40 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 25-35 mm |
Diâmetro máx. de perfuração da broca de demolição no betão | 65 mm |
Capacidade de perfuração máx. (volume) no betão por minuto | 1 cm³ |
Potência de burilagem máx. no betão | 200 kg/h |
Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria | 105 mm |
Peso da máquina | 7,5 kg |
Comprimento do cabo | 3,8 m |

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: