Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor MH 10-SE

Martelo demolidor, MH 10-SE
MARTELO DEMOLIDOR MH 10-SE 10KG
MASTER
MH10-SE

Art. 07025711
EAN 4024835805414

Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor MH 10-SE

Art. 07025711
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
O martelo demolidor de 10 kg mais resistente aos impactos (16,8 joules) com uma vida útil prolongada para trabalhos de demolição e abertura de passagens exigentes. Fornecido com mala de transporte robusta com pega adicional, spray de manutenção e guilho liso. Com mandril de acionamento SDS-max.

Longa vida útil


Suporte de ferramenta especialmente temperado, vedante antipoeira otimizado e motor de elevado desempenho com grandes reservas de energia.



Elevado poder de remoção


Aproximadamente 490 kg de betão em 60 min.



Protege as juntas


Punho ergonómico com amortecimento de vibrações



Ajuste infinito da taxa de impacto


O sistema eletrónico de controlo permite o ajuste contínuo da taxa de impacto, mesmo sob carga.



Taxa e força de impacto consistentes


Sistema eletrónico constante



Informações sobre a troca das escovas de carvão


A luz indica que a escova de carvão deve ser trocada com aproximadamente 8 horas de trabalho de antecedência.



Evitam-se danos no motor causados por pedaços de carvão.


As escovas de carvão param automaticamente



Trabalho sem fadiga


As 12 definições de martelo bloqueáveis permitem o ajuste a qualquer ângulo de trabalho.



Segurança elétrica máxima


Isolamento total



Fácil inserção de ferramentas


Graças ao suporte automático, basta inserir e girar a ferramenta para bloquear.



Fácil de utilizar


Interruptor de pressão grande para ligar/desligar

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1500 W

Potência de saída

950 W

Taxa de impacto mín./máx.

900-1890 rpm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-max

Energia máx. de impacto

16.8 J

Energia de impacto

16.8 J

Desempenho de remoção

490 kg/h

Comprimento x altura

570 x 270 mm

Posição de escopro ajustável

12 vezes; 30°

Peso da máquina

10.1 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Guilho liso com encaixe tipo SDS-max

GUILHO LISO MAX 400X25MM

Descrição:
25 mm; 400 mm
Haste redonda para trabalhos gerais de demolição e aberturas
Quantidade: 1 x
1 x
Handle

PUNHO

Quantidade: 1 x
Spray de manutenção
1 x
Spray de manutenção

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrição:
100 ml
Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
Mala vazia para MH 10-SE
1 x
Mala vazia para MH 10-SE

CASE-EMPTY-(MH10-S/E)

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Guilho pontiagudo com encaixe tipo SDS-max

GUILHO PONTIAGUDO MAX 400MM

Para trabalhos gerais de demolição e abertura
x 1 Un.
Guilho liso com encaixe tipo SDS-max

GUILHO LISO MAX 400X25MM

Haste redonda para trabalhos gerais de demolição e aberturas
x 1 Un.
Guilho pontiagudo com encaixe tipo SDS-max

GUILHO PONTIAGUDO MAX 600MM

Para trabalhos gerais de demolição e abertura
x 1 Un.
Guilho liso com encaixe tipo SDS-max

GUILHO LISO MAX 600X25MM

Haste redonda para trabalhos gerais de demolição e aberturas