Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura para corte de chapa EK 16-E

Roedora elétrica de chapa metálica, EK 16-E
ROEDORA EK 16

Art. 07027172
EAN 4056807907260
Entre na sua conta para ver preços
Tesoura para corte de chapa EK 16-E

Art. 07027172
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
Tesoura potente com velocidade de corte elevada para uso universal

Grande facilidade de manuseamento


Punho 20% mais esguio com cabeça motriz estreita.



Extremamente fácil de utilizar


  • Sistema de ação rápida para uma substituição direta do carimbo e do cançonete

  • A direção de corte pode ser ajustada variavelmente em incrementos de 45° a 360° com a rotação sem ferramentas do suporte do cançonete


Ajuste eletrónico da taxa de curso


Para materiais sensíveis ao calor (por exemplo, plásticos) e precisão em corte de moldes.



Elevada durabilidade


  • O carimbo redondo rotativo prolonga a vida útil até 30% e reduz os custos operacionais

  • Grelha de retenção de aparas nas ranhuras de ventilação
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Chapas finas até 1,6 mm, chapas trapezoidais, chapas onduladas, perfis e aço inox até 0,7 mm.

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

350 W

Potência de saída

210 W

Capacidade de corte máx. no metal branco (400 N/mm²)

1,6 mm

Capacidade de corte máx. em chapa metálica (600 N/mm²)

1 mm

Capacidade de corte máx. em chapa metálica (800 N/mm²)

0,7 mm

Capacidade de corte máx. na folha de alumínio (250 N/mm²)

2,5 mm

Velocidade de corte

1,9 m/min

Largura da calha de corte

5 mm

Peso da máquina

1,8 kg

Comprimento do cabo

5 m

Incluído na encomenda:
1 x
Perfurador, roedora chapa metálica

VEIO

Quantidade: 1 x
1 x
Matriz, roedora chapa metálica elétrica

PUNCAO

Quantidade: 1 x
1 x
Porta-matrizes trapezoidal e chapa ondulada

VEIO PORTADOR

Quantidade: 1 x
Chave Allen
1 x
Chave Allen

ALLENKEY-TX20X61

Descrição:
TX20
TX, versão curta
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Perfurador, roedora chapa metálica

VEIO

x 1 Un.
Matriz, roedora chapa metálica elétrica

PUNCAO

x 1 Un.
Punção e matriz Para roedora elétrica de corte de chapa

KIT MATRIZ E PUNCAO P/ROEDORA EK16