Plaina elétrica EH 4
Plaina elétrica, EH 4
PLAINA ELECTRICA EH 4
EH4
Art. 07028161
EAN 4045727713594
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplainamento fácil sem necessidade de exercer muita força, mesmo em madeiras duras
Motor de 1050 W de elevado desempenho
Acabamentos de superfície perfeitos
Elevada velocidade circunferencial e eixo da lâmina de grande diâmetro
Elimina praticamente toda a limpeza na área circundante
Saco de aparas de grande capacidade com indicação de nível de enchimento
Máxima flexibilidade possível durante a operação
As aparas podem ser expelidas pelo lado direito ou esquerdo (ajustável)
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-13500 rpm |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1050 W |
Potência de saída | 620 W |
Largura de aplainamento | 82 mm |
Profundidade máx. do entalhe | 25 mm |
Profundidade máx. de aplainamento | 4 mm |
Comprimento x largura x altura | 320 x 180 x 180 mm |
Peso da máquina | 4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
DUST BAG
SUPPORTER
ADAPTOR
CASE-EMPTY-EH4
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!