Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Misturador RW 1010

Misturador RW 1010
MISTURADOR ELECTRICO RW 1010

Art. 07028410

EAN 4053479315225

Entre na sua conta para ver preços
Misturador RW 1010

Art. 07028410
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
O misturador compacto 1010 W, com ferramenta de mistura compatível, é adequado para uma ampla gama de tarefas de mistura até um volume máximo de 40 litros.

Ajuste progressivo da velocidade


Acelerador eletrónico para aplicação suave da potência



Design ergonómico


  • Punho ergonómico

  • Leve

  • Punho subido em 50 mm para minimizar a fadiga durante o trabalho


Proteção contra o arranque não intencional da máquina


Inibidor



Vida útil mais longa


Graças às escovas de carvão com função de corte automático

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para misturar materiais líquidos e à base de pó, como tintas, argamassa, cola, estuque e substâncias semelhantes.

Tensão nominal mín./máx.

230 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1010 W

Potência de saída

505 W

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª posição

0-925 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal na 1ª posição

0-680 rpm

Volume de mistura

40 l

Diâmetro máx. do cesto de agitação

120 mm

Peso da máquina

4,7 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
Ligação roscada M14
1 x
Ligação roscada M14

SP-CONNECTOR

Quantidade: 1 x
1 x
Vareta misturadora Para materiais viscosos e aderentes

LAMINA MIST.ALTA VISC.590X120MM M14

Quantidade: 1 x