Misturador
Misturador RW 1400
MISTURADOR ELECTRICO RW 1400
RW1400
Art. 07028460
EAN 4050641856173
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Velocidade regulável
Acelerador eletrónico para aplicação suave da potência
Design ergonómico
- Punho ergonómico
- Leve
- Punho subido em 50 mm, para trabalhar sem esforço
Proteção contra o arranque acidental da máquina
Inibidor
Vida útil mais longa
Graças às escovas de carvão com função de corte automático
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Com a respetiva lâmina misturadora, esta robusta máquina é adequada para todos os graus de viscosidade.
Tensão nominal mín./máx. | 230 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1400 W |
Potência de saída | 850 W |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª posição | 0-660 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal na 1ª posição | 0-440 rpm |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-660 / 0-920 rpm |
Volume de mistura | 90 l |
Diâmetro máx. do cesto de agitação | 160 mm |
Comprimento x largura x altura | 380 x 370 x 170 mm |
Peso da máquina | 5,6 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
SP-CONNECTOR
MIXPADL-MI-140-L590MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: