Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fresa de madeira HVF 710-S

Fresa de lamelas, HVF 710-S
FRESA DE LAMELAS
MASTER
HVF710-S

Art. 07029071
EAN 4024835877428
Entre na sua conta para ver preços
Fresa de madeira HVF 710-S

Art. 07029071
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
Máquina potente e robusta com extração de pó integrada

Placa dianteira basculante com escala


Para ligações de esquadria de 0–90° (continuamente variável), com padrões de grelha de 22,5°, 45° e 67,5°



Placa dianteira ajustável em altura para diversas espessuras de material


Escala de 0-26 mm (0–1") e três definições rápidas no batente de profundidade giratório



Profundidade de fresagem predefinida para placas de ligação de madeira


Tamanho 0, 10 e 20, e Duplex (D), Simplex (S) e Max com ajuste fino



Operação de precisão


Guia de duas colunas com marcação central e externa claramente visíveis na base e na placa frontal



Segura


A placa de plástico anexável protege as mãos do cortador.



Sem escorregamento na superfície de trabalho


Anéis de borracha na placa dianteira



Confortável


Punho grande e interruptor de ligar/desligar de fácil acesso com função de bloqueio para uma operação contínua



Mudança rápida de ferramentas


Bloqueio do veio



Longa vida útil


Escovas de carvão com função de corte automático

Aviso

Para uma extração eficaz, recomendamos a ferramenta de aspiração industrial ISS 45-M.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para juntas robustas e precisas em madeira dura e macia, aglomerado e plástico com placas de ligação de madeira.

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

710 W

Velocidade máx. em vazio

10000 rpm

Velocidade máx. de rotação com carga nominal

6000 rpm

Comprimento da placa base x largura da placa base

130 x 130 mm

Ângulo mín./máx. de lapidado em V

0-90 Grau

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M10

Largura da ranhura

4 mm

Comprimento

360 mm

Peso da máquina

2,6 kg

Comprimento do cabo

3 m

Incluído na encomenda:
1 x
Fresa para lamelas de madeira

DISCO MADEIRA 100X3,97X22MM Z.6 AT

Quantidade: 1 x
1 x
Saco de pano

SACO DE TECIDO

Descrição: Para fresa de madeira HVF 710-S
Quantidade: 1 x
Adaptador de extração
1 x
Adaptador de extração

ADAPTER

Quantidade: 1 x
Proteção p/ ferram. p/ juntas mad. HVF 710-S
1 x
Proteção p/ ferram. p/ juntas mad. HVF 710-S

CHAPA BASE

Quantidade: 1 x
Chave de aperto
1 x
Chave de aperto

SP-FACE-SPANNER-4932345712

Quantidade: 1 x
Adaptador de descarga de aparas
1 x
Adaptador de descarga de aparas

ADAPTER

Quantidade: 1 x
Base para mala de fresa de lamelas HVF 710-S
1 x
Base para mala de fresa de lamelas HVF 710-S

CASEINRT-(HVF710-S)

Descrição: For wood biscuit joiner
Quantidade: 1 x
Mala para máquinas ORSYBULL
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSY® BULL machine cases
Quantidade: 1 x
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
Saco de pano

SACO DE TECIDO

Para fresa de madeira HVF 710-S
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lamela de ligadores para madeira

LAMELA 45.15.4

x 1000 Un.
Lamela de ligadores para madeira

LAMELA 55.19.4

x 1000 Un.
Lamela de ligadores para madeira

LAMELA 63.23.4

x 1000 Un.