Vibrador para betão WVM 2008
Motor elétrico para vibrador para betão WVM 2008
VIBRADOR MECANICO WVM 08
Art. 07029110
EAN 4045989480685
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente a choques
Caixa de proteção em poliamida 6.6 altamente resistente a impactos e sujidade.
Segurança
- Motor com isolamento duplo para trabalhos prolongados.
- Concebido para que os suportes do motor e da escova nunca se arrastem pelo chão.
Design ergonómico
- Utilize a pega superior para segurar o motor ao realizar trabalho horizontal e a pega traseira para segurar o motor durante o trabalho vertical (vibração em pilar e parede).
- O operador pode transportar o motor utilizando uma alça de ombro.
Arrefecimento do motor
A caixa de proteção tem ranhuras de ventilação invertidas para evitar a entrada de água ou sujidade no motor.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 2300 W |
Classe de proteção IP | IP 23 |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Descrição do modelo | Universal single phase |
Peso unitário | 5,400 kg |
Peso do apoio | 200 g |
| Dados técnicos | |
| Tensão | 230 V/50 Hz |
| Potência | 2300 W [3 HP] |
| Rotações em vazio/carga | 17 000/12 000 rpm |
| Peso | 5,4 kg |