Vibrador de betão WORKER 50
Vibrador de betão eletrónico WORKER 50
VIBRADOR INTEGRADO WORKER 50
Art. 0702911010
EAN 4062856252985
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caraterísticas
- Cabeça de aço especialmente endurecido.
- Vibrador de alta frequência integrado.
- Mangueira resistente à abrasão.
- Corte elétrico de segurança.
- Composto por 5 m de cabo e 5 m de transmissão.
- Ergonómico e robusto.
- Sem necessidade de manutenção.
- Proteção contra água e poeira IP67.
- Silencioso.
- Potente, fiável e seguro.
Vantagens
Não é necessário um conversor de frequência adicional para utilizar este equipamento.
Funcionamento constante e de alta eficiência. Proteção contra picos de potência, sobreaquecimento e fugas de corrente. Fiável no trabalho com geradores. Sistema eletrónico totalmente isolado, bem protegido por uma caixa de proteção de alta resistência para uma longa vida útil. Agulha resistente ao desgaste. Muito prático e fácil de utilizar. Fácil de transportar
e de utilizar. Boa liberdade de movimentos.
Benefícios
Nenhuma manutenção necessária. Maior segurança e menor fadiga do operador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
O vibrador deve estar sempre completamente imerso para obter a máxima eficiência e evitar que as bobinas queimem devido a sobreaquecimento.
Diâmetro da agulha | 50 mm |
Comprimento da mangueira | 5 m |
Comprimento do cabo | 5 m |
Tensão de saída | 230 V |
Potência de entrada | 1,1 kW |
Frequência | 200 Hz |
Material | Aço endurecido |
Peso unitário | 15,000 kg |