Máquina de limpeza WIC 5000
Dispositivo de limpeza p/ sist. de injeção de gasóleo WIC 5000
WIC 5000
Art.
0702999047
EAN 4050641455833
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
Limpeza dos circuitos de injeção diesel e gasolina de veículos ligeiros e pesados.
Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção
- Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados
- Combustível e aditivo de limpeza doseados na proporção necessária para a limpeza do circuito para garantir resultados e evitar desperdício
- Simples utilização, basta ligar, ajustar a pressão e deixar trabalhar
- Seguro para catalisadores e filtros de partículas
- Evita desmontagens demoradas e de elevado custo para o cliente
Diferenciadora e rentável
- Permite proporcionar um serviço diferenciador e rentável sem necessidade de técnicos especializados e/ou formações dispendiosas
- Serviço ideal pré IPO
Principais mais-valias de aplicação
- Redução do consumo e da emissão de gases
- Redução dos ruídos do motor
- Melhoria da suavidade do trabalhar do motor
- Melhoria do arranque a frio
- Aumento da vida útil dos injetores
- Otimização da pulverização do combustível na câmara de combustão
- Redução dos desvios do jato de injeção
- Redução da formação de carvão nas válvulas de admissão
- Aumento marginal da potência
Moderno sistema de gestão e controlo eletrónico
- Intuitivo
- Com indicador de tempo de trabalho e avisador acústico
100% segura para o veículo e utilizador
- Controlo preciso da pressão
- Proteção contra inversão de polaridade
- Sistema automático de paragem no caso de pressão insuficiente, pressão excessiva, obstrução do filtro, desconexão acidental das mangueiras e término do serviço
Dimensões otimizadas para o trabalho oficinal
- Leve e transportável
- Chassis fechado e estrutura compacta para maior resistência
- Compartimento de arrumação das mangueiras e adaptadores
Função diagnóstico
- Teste da válvula de retenção da bomba de combustível
- Teste de pressão do caudal da bomba de combustível
- Controlo da pressão do sistema de injeção
- Deteção de fugas no sistema de injeção
- Teste de abertura do regulador de pressão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Carburador atmosférico com ou sem turbo
- Injeção monoponto ou multiponto eletrónica e manual a gasolina
- Injeção GDI a gasolina
- Injeção convencional e de alta pressão diesel: TDI, DTI, JTD, HDI, UIS, CDI, TDCI, CRDI, DCI, CTDI, D4D, TSI e FSI
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!