Retificadora pneumática DSW 22
Lixadora pneumática, DSW 22
RECTIFICADORA PNEUM ANGULAR DSW22
DSW22
Art. 07032310
EAN 4038898843504
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mantém as mãos quentes
Punho em borracha
Trabalho sem esforço e baixa vibração
Design leve e compacto
Mangueira de ligação antiemaranhamento
Ligação de ar comprimido rotativa
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Retificadora desenvolvida especificamente para as aplicações mais exigentes (por exemplo, trabalho de rebarbação) com grandes reservas de energia.
Design | Formato angular |
Velocidade máx. em vazio | 22000 rpm |
Potência de saída | 224 W |
Largura máx. do mandril | 6 mm |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 8 mm |
Peso da máquina | 0,5 kg |
Consumo de ar | 113 l/min |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
SUITS 0703 012 30 -SPANNER
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!