Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mini polidora pneumática DMP 25

Minipolidora pneumática, DMP 25
MINI POLIDORA PNEUMATICA DMP 25

Art. 07032330

EAN 4047376498624

Entre na sua conta para ver preços
Mini polidora pneumática DMP 25

Art. 07032330
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
Pequena polidora de ar comprimido para reparação de pequenos danos na pintura

Confortável e antideslizante


Punho ergonómico revestido a borracha



Trabalho sem esforço e ideal para espaços confinados


Design leve e compacto



Adaptável a cada tarefa


Com controlo de velocidade



Sem ar de escape na área de trabalho


Saída de ar com isolamento acústico na extremidade do punho



Conforto de utilização otimizado


Válvula de ajuste grande e prática

Aviso

Bico de encaixe não incluído

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

M6

Velocidade máx. em vazio

2500 rpm

Potência de saída

224 W

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Peso da máquina

0,5 kg

Consumo de ar

113 l/min

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Conector de rosca

M6

Incluído na encomenda:
1 x
Prato auxiliar com fixador autoaderente M6

PRATO MINI POLIDORA 07032330

Descrição:
75 mm
Prato auxiliar especial com recetáculo M6 para utilização com polidores de ar comprimido e retificadoras.
Quantidade: 1 x
Chave de boca
1 x
Chave de boca

SPANNER

Descrição:
14 x 19 mm
Quantidade: 1 x