Decapadora pneumática DBS 3500
Decapadora pneumática DBS 3500
CONJUNTO DBS 3500
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sem desbotamento ou obstrução da ferramenta
A velocidade otimizada reduz o aquecimento
Escovas duradouras
Pontas de arame endurecido
Rapidez de utilização
Cintas de escova adequadas para todo o tipo de materiais
Gama de opções de aplicação
Diferentes tipos de escovas
Racord não incluído
Fichas Técnicas(X)
- Ideal para limpeza de cordões de soldadura durante trabalhos de reparação, remoção de tinta e ferrugem de carroçarias de viaturas, e remoção de verniz de proteção de painéis de reparação
- As cintas de escova de 23 mm são ideais para utilização em áreas de grandes dimensões
- As cintas de escova de 11 mm distinguem-se pelo excelente desempenho e pela facilidade de utilização em áreas inacessíveis.
Pressão de funcionamento | 6.3 bar |
Velocidade máx. de rotação | 3500 rpm |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Peso da máquina | 1,1 kg |
Comprimento x largura x altura | 280 x 71 x 150 mm |
Consumo de ar | 110 l/min |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial) | R 1/4 in |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.