Aparafusadora axial pneumática, 1/4" Com embraiagem de fricção ajustável, para um controlo preciso do binário
Aparafusadora axial pneumática, DAS 1/4"
APARAFUSADORA PNEUMATICA DIREITA DAS 1/4
DAS1/4ZO
Art. 0703413
EAN 4011231617574
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rotações por minuto fáceis de controlar
Aparafusamento fácil graças ao gatilho sensível ao toque
Substituição de bits rápida e sem ferramentas
Bucha de aperto de ação rápida de 1/4" para bits
Insere e extrai
Mudança de rotação para a direita/esquerda
Sem ar de escape na área de trabalho
Ar de escape direcionado para a parte posterior com ligação a sistema de ar de escape
- Utilize apenas bits ou adaptadores para bits com fixação de 1/4", E, 6.3
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade de rotação | 1800 rpm |
Binário mín./máx. | 2,2-10 Nm |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Peso da máquina | 1,2 kg |
Comprimento | 260 mm |
SP-KEY-11X17
CHAVE ALLEN EM POLGADAS 1/4
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: