Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Martelo demolidor pneumático DMH 10

Martelo demolidor pneumático, DMH 10
MARTELO PNEUMATICO

Art. 07037121

EAN 4052703180868

Entre na sua conta para ver preços
Martelo demolidor pneumático DMH 10

Art. 07037121
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
Martelo pneumático potente e extremamente robusto com distribuição de peso ideal e amortecimento de vibrações. Ideal para toda a carroçaria, incluindo a extração de painéis, a remoção de revestimentos ou a eliminação de ferrugem de peças metálicas

Extremamente resistente e isolado contra o frio


Carcaça robusta e com revestimento parcial de borracha



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico antiderrapante



A potência de impacto pode ser controlada de forma contínua e precisa


Gatilho ajustável



Caixa plástica prática e vasta gama de acessórios incluída


Inclui mola de retenção e bucha de aperto rápido alternativa para substituição prática do escopro, assim como 5 escopros fabricados em aço especial para uma longa vida útil da ferramenta



2 em 1


Em conjunto com o adaptador de enroscar opcional, também pode ser utilizado como cinzel de agulhas.

Aviso
  • O martelo demolidor não é adequado para trabalhar com betão.

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.

  • Racord não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sextavado interior 10,2 mm

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

76,4 l/min

Nr. de percussões máx.

2900 rpm

Diâmetro do pistão

19 mm

Comprimento

218 mm

Peso da máquina

1,73 kg

Incluído na encomenda:
Guilho liso, martelo demolidor pneumático
1 x
Guilho liso, martelo demolidor pneumático

FLCHIS-CHISHAM-HEX

Quantidade: 1 x
Escopro separador, martelo demolidor pneumático
1 x
Escopro separador, martelo demolidor pneumático

SHTSLITCHIS-CHISHAM-HEX

Quantidade: 1 x
Escopro ponto de solda, martelo lascar pneumático
1 x
Escopro ponto de solda, martelo lascar pneumático

SPTSLITCHIS-CHISHAM-HEX

Quantidade: 1 x
Escopro pontiagudo, martelo demolidor pneumático
1 x
Escopro pontiagudo, martelo demolidor pneumático

PTCHIS-CHISHAM-HEX

Quantidade: 1 x
Escopro corta tubos, martelo demolidor pneumático
1 x
Escopro corta tubos, martelo demolidor pneumático

PIPSLITCHIS-CHISHAM-HEX

Quantidade: 1 x
Mola de retenção
1 x
Mola de retenção

RTNGSPG-CHPNGHAM-PN-HEX

Descrição: Para martelos demolidores pneumáticos
Quantidade: 1 x
Ligação de encaixe rápido
1 x
Ligação de encaixe rápido

QCKCHCON-PN-CHPNGHAM-HEX

Descrição: Para martelos demolidores pneumáticos
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.