Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" H
PISTOLA IMPACTO PNEUMATICA DSS 1/2H

Art. 07037360

EAN 4050642396869

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H

Art. 07037360
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
Aparafusadora de percussão potente e fiável com aumento rápido do binário

Distribuição de peso perfeita


Unidade robusta e bem equilibrada em caixa de proteção de alumínio



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico em borracha, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável



Longa vida útil e vibração quase inexistente


Mecanismo de impacto de elevada qualidade em banho de óleo com motor de 6 discos.

Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M15

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • O binário de funcionamento é, por norma, atingido nas condições habituais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

DSS 1/2 Zoll H

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx. de trabalho

470 Nm

Binário máx. de desaperto

569 Nm

Nível de pressão sonora

92 dB

Vibração

3,78 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

2,3 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Consumo de ar

102 l/min

Conector de rosca

1/4 pol.

Comprimento x largura x altura

195 x 64 x 202 mm

Nível Binários de aperto em Nm (valores aprox.) Binário de desengate em Nm
1 70 Máx. 569
2 120
3 280
4 470
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.