Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lixadeira de disco orbital excêntrica pneumática

Lixadeira de disco orbital pneumática DTS 152C
LIXADORA PNEUMÁTICA DTS 152

Art. 07037521

EAN 4045989637232

Entre na sua conta para ver preços
Lixadeira de disco orbital excêntrica pneumática

Art. 07037521
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
Órbita de 5 mm (para desbaste)
  • Caixa de proteção leve e robusta, isolada do ar frio

  • Baixas vibrações

  • Rotações por minuto ajustáveis

  • Equilibrada na perfeição para facilitar o trabalho

  • Fornecida com prato auxiliar de 150 mm de diâmetro e 6 furos e chaves de boca de manutenção
Aviso

Aplica-se o seguinte: Círculo orbital = 2 x cursos de lixamento A utilização de termos nem sempre é padronizada. Bocal de ligação não incluído na entrega

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para lixamento a seco de madeira, superfícies metálicas, carroçarias, remoção de camadas de tinta, ferrugem, etc. Com uma órbita de 5 mm, é especialmente adequada para desbaste

Diâmetro da placa de lixa

150 mm

Curso de lixagem

5

Velocidade máx. em vazio

12000 rpm

Potência de saída

186 W

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

113 l/min

Peso da máquina

0,71 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Conector de rosca

1/4 pol.

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 1 Un.
Mangueira em espiral para ar comprimido sem acessório de fixação

ESPIRAL PUR AR COMPRIMIDO 11X16MM 8M

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
x 1 Un.
Prato auxiliar com fixação autoaderente Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados

PRT A-ADER. MULTIPERFURADO MACIO D.150MM

Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados.
x 1 Un.
Prato auxiliar com fixação autoaderente Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados

PRT A-ADER. MULTIPERFURADO MEDIO D.150MM

Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados.
x 1 Un.
Prato auxiliar com fixação autoaderente Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados

PRT A-ADER. MULTIPERFURADO DURO D.150MM

Para um trabalho isento de pó e excelentes resultados.