Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1" P

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1" P
PISTOLA PNEUMATICA APERTO PORCAS 1

Art. 07037750

EAN 4052703180820

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1" P

Art. 07037750
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
Aparafusadora de impacto potente e extremamente robusta com aumento rápido de binário. Ideal para aplicações difíceis, como trabalhos de assistência em camiões e autocarros, máquinas de construção e máquinas agrícolas, bem como assistência e reparações industriais.

Distribuição perfeita do peso


Unidade bem equilibrada em caixa de proteção de alumínio robusta



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico em borracha, punho adicional com rotação até 360°, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável.



Longa vida útil e vibração quase inexistente


Mecanismo de percussão de elevada qualidade e potência em banho de óleo com motor de 6 discos.

Aviso
  • As aparafusadoras de percussão não são chaves de bits dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • O binário de funcionamento é, por norma, atingido nas condições habituais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bico de encaixe não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1" quadra macho

Binário máx. de trabalho

1694 Nm

Binário máx. de desaperto

2440 Nm

Nível de pressão sonora

93 dB

Vibração

5,69 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

9,97 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

11 mm

Consumo de ar

310 l/min

Conector de rosca

1/2 pol.

Comprimento x largura x altura

305 x 104 x 276 mm

Nível Binários de aperto em Nm (valores aprox.) Binário de desengate em Nm
1 895 Máx. 2440
2 1,287
3 1,355
4 1,694
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE IMPSKT-1IN-SHORT-WS46

Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW50

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW55

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
x 1 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.

Com rosca macho
x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 27MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW30

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 32MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 36MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW33

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW41