Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1" L

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1" L
PISTOLA APERTO DSS 1.L

Art. 07037800

EAN 4052703180837

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1" L

Art. 07037800
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
Pistola de aperto pneumática extremamente robusta e potente com veio longo.

Muito resistente


Corpo de alumínio robusto



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico, punho adicional rotativo de 360°, rotação reversível fácil de usar e punho ajustável.



Pouco consumo de ar, mas apresenta valores de potência máxima e uma longa vida útil


Mecanismo de impacto duplo de alta qualidade

Aviso
  • As pistolas de aperto pneumáticas não são chaves dinamométricas As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a pistola de aperto pneumática.

  • O binário de trabalho é o binário normalmente obtido em condições normais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

DSS 1"L

Dispositivo de fixação de ferramenta

1" quadra macho

Binário máx. de trabalho

1870 Nm

Binário máx. de desaperto

2440 Nm

Nível de pressão sonora

95 dB

Vibração

9,26 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

10,93 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

11 mm

Consumo de ar

370 l/min

Conector de rosca

1/2 pol.

Comprimento x largura x altura

512 x 109 x 188 mm

Nível Binários de aperto em Nm (valores aprox.) Binário de desengate em Nm
1 996 Máx. 2440
2 1,355
3 1,518
4 1,870
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.

Com rosca macho
x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 27MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW30

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 32MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1 36MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW33

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW41

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE IMPSKT-1IN-SHORT-WS46

Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW50

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 1 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW55

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.