Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim pneumático DBM 10-RL plus

Berbequim pneumático, DBM 10-RL plus
BERBEQUIM PNEUMATICO DBM 10 RL PLUS
MASTER
DBM 10-PLUS

Art. 07037960
EAN 4045727727157

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim pneumático DBM 10-RL plus

Art. 07037960
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
Berbequim especialmente leve e prático com bucha de aperto rápido. Reversível direita/esquerda com bucha de aperto de 10 mm.

Mantém as mãos quentes


Punho de plástico



Trabalho agradável com pouco esforço


Design leve e compacto com baixas vibrações



Silencioso


Silenciador integrado



Robusto


Bucha de aperto de elevada qualidade



Máxima transmissão de potência e vida útil prolongada


Engrenagem planetária de precisão



Ótimo controlo de velocidade


Gatilho sensível ao toque

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.

  • Fornecido sem racord.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Suporte para mandril

3/8 pol. x 24 UNF

Largura máx. do mandril

10 mm

Velocidade máx. em vazio

1700 rpm

Potência de saída

335 W

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Consumo de ar

96 l/min

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Peso da máquina

1 kg

Comprimento x largura x altura

180 x 170 x 50 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial)

R 1/4 in

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lubrificador de névoa pequeno

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ferramenta pneumática com ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.