Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete pneumático DRS 1/2"

Roquete pneumático DRS 1/2"
ROQUETE PNEUMATICO DE 1/2
MASTER
DRS1/2 ZO

Art. 07038120
EAN 4038898339236

Entre na sua conta para ver preços
Roquete pneumático DRS 1/2"

Art. 07038120
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
Roquete de longa duração com controlo de velocidade e proteção plástica no punho contra vibrações e mãos frias

Elevada transmissão de potência e durabilidade


Engrenagem planetária de precisão



Sem ar de escape na área de trabalho


Ar de escape conduzido para trás, para longe da área de trabalho



Adaptável a cada tarefa


Ajuste de velocidade através de controlo integrado



Sem ajustes não intencionais


Interruptor direita/esquerda embutido



Mangueira de ligação antiemaranhamento


Ligação de ar comprimido rotativa



Impede a entrada de sujidade


Cabeça de roquete revestida a borracha

Aviso

Bico de encaixe não incluído

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Binário máx.

70 Nm

Comprimento

270 mm

Nível de pressão sonora

84 dB

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Consumo de ar

110 l/min

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho