Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de corte universal pneumática DMS 2

Máquina de corte universal pneumática, DMS 2
MAQUINA DE CORTE PNEUMATICA

Art. 07038621

EAN 4052703180875

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de corte universal pneumática DMS 2

Art. 07038621
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
Máquina potente para a remoção de para-brisas colados, trabalhos de corte em carroçarias de veículos e trabalhos de acabamento em cantos e extremidades.

Encaixe universal sextavado


Para utilizar com lâminas e acessórios standard



Movimento oscilante


Corte mecânico sem formação de fumos nocivos



Interruptor de segurança com regulação progressiva de velocidade


Sem ativação acidental e taxa de oscilação da lâmina de regulação progressiva



Sistema de extração de ar com mangueira


Direciona o ar para longe do utilizador e da área de trabalho



Rolamento de esferas de alta qualidade


Para uma vida útil prolongada da máquina

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Taxa orbital mín./máx. em vazio

0-20000 1/min

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

370 l/min

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sextavado

Peso da máquina

1,1 kg

Conector de rosca

1/4 pol.

Largura

42 mm

Altura

67 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de ar/escape

MANGUEIRA

Quantidade: 1 x
Chave de boca
1 x
Chave de boca

KEY

Quantidade: 1 x
Chave de cabeça dupla
1 x
Chave de cabeça dupla

KEY

Quantidade: 1 x
Oiler/Mist lubricator
1 x
Oiler/Mist lubricator

IN-LINE MINI MIST OILER

Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina em forma de U

LAMINA P/703-860

Folha de serra de sabre HSS Para plásticos, GFRP, madeira, betume, metais não ferrosos e chapas metálicas até aproximadamente 1 mm

DISCO CORTE /703-860 80MM

Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.