Broca de ponto de solda escalonada HSCO
Broca de ponto de solda escalonada HSCo
BROCA PONTO ZEBRA HSCO ESCALONADA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Os níveis na ponta da broca atuam como um batente e indicam ao utilizador a profundidade de perfuração precisa
Assim, evita-se que o utilizador perfure acidentalmente através da segunda chapa de material.
Se o utilizador verificar que o nível apenas toca no metal de um lado, isso quer dizer que a broca está inclinada
A inclinação pode ser facilmente corrigida.
Velocidade recomendada: 600-670 rpm
Sugestões para aumentar a vida útil da ponta centradora:
- Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Fichas Técnicas(X)
Qualidade | Padrão Würth |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Diâmetro do batente | 10 mm |
Comprimento | 88 mm |
Diâmetro do veio | 10 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!