Broca de ponto de solda HSCo
Broca ponto de solda HSCo
BROCA PONTO ZEBRA HSCO 6MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns
Geometria de ponta otimizada para vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto convencionais
Excelente centramento e furos precisos
Ponto de centramento 115°
Furação sem rebarbas
Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
Fichas Técnicas(X)
- Para perfuração de peças de trabalho de paredes finas de chapa de aço <= 850 N/mm², chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Velocidade máxima de rotação
- Máx. 1100 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 850 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 650 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Qualidade | Padrão Würth |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Simples |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Diâmetro | 6 mm |
Comprimento | 66 mm |
Comprimento da ranhura para aparas | 28 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!