Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca para ponto de solda HSCo, revestida a TiN

Broca para ponto solda HSCo, revestida a TiN
BROCA PONTO ZEBRA HSCO/TIN 6MM

Art. 07100066
EAN 4024835246125

Entre na sua conta para ver preços
Broca para ponto de solda HSCo, revestida a TiN

Art. 07100066
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
Revestimento especial para uma longa vida útil

Broca especial para remover pontos de solda


A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro



Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência


A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.



Adequada para utilização em qualquer berbequim standard



Revestimento a TiN que duplica ou triplica a vida útil das extremidades de corte



Velocidade máxima de rotação:


  • Ø 6: até 1200 rpm

  • Ø 8: até 950 rpm

  • Ø 10: até 730 rpm
Aviso

Sugestões para prolongar a vida útil da ponta de centrar:


  • Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto.

  • Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro

6 mm

Comprimento

65 mm

Comprimento da ranhura para aparas

28 mm