Broca para ponto de solda HSCo, revestida a TiN
Broca para ponto solda HSCo, revestida a TiN
BROCA PONTO ZEBRA HSCO/TIN 8MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Revestimento a TiN que duplica ou triplica a vida útil das extremidades de corte
Velocidade máxima de rotação:
- Ø 6: até 1200 rpm
- Ø 8: até 950 rpm
- Ø 10: até 730 rpm
Sugestões para prolongar a vida útil da ponta de centrar:
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 8 mm |
Comprimento | 78 mm |
Comprimento da ranhura para aparas | 38 mm |