Broca de ponto de solda HSS
Broca de ponto de solda HSS
BROCA PONTO ZEBRA HSS 8MM
Art.
07108
EAN 4011231703000
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
Para a remoção simples de pontos de solda
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta centradora fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
A ponta centradora PLUS melhorada é também adequada para chapas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Velocidade recomendada:
- para Ø 6: até 920 rpm
- para Ø 8: até 700 rpm
Aviso
Sugestões para aumentar a vida útil da ponta centradora:
- Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 8 mm |
Comprimento | 78 mm |
Comprimento da ranhura para aparas | 38 mm |