Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO

Broca de ponto HSCO para Vario Drill
BROCA PONTO HSCO VARIODRILL 8MM

Art. 071080
EAN 4011231703024

Entre na sua conta para ver preços
Fresa para ponto de solda para ferramentas pneumáticas HSCO

Art. 071080
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
A broca para ponto de solda económica padrão para soltar pontos de solda com máquinas pneumáticas em painéis de carroçaria convencionais, com até 850 N/mm2 de resistência em todos os tipos de veículos

Geometria de ponta extramente estável para perfurações difíceis



Geometria de ponta otimizada para uma vida útil mais longa em comparação com as brocas para ponto de solda convencionais



Excelente centragem da broca no ponto de solda e perfuração precisa


Ponto de centragem de 115°



Corte sem rebarbas


Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para perfurar peças de trabalho de pouca espessura de folha de aço <= 850 N/mm2, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico

  • A broca para ponto de solda com 44 mm de comprimento, com haste uniforme com 8 mm de diâmetro e superfície de fixação especial foi desenvolvida para utilização em todas as máquinas pneumáticas convencionais (por exemplo, Wieländer-Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Uma broca para ponto de solda separada (n.º de artigo WÜRTH 0710 141 080) é necessária apenas para unidades TH-902 Spotle e para o modelo anterior T-575.
Instruções
  • Certifique-se de que é mantida uma velocidade de rotação constante de até 850 rpm

  • Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Berbequim Vario VD 90

PISTOLA P/DESCRAVAR PONTOS VARIO DRI

MASTER
Para remoção rápida e prática de pontos de solda