Roquete de 1/2" Com seletor rotativo
Roquete 1/2" com seletor rotativo
ROQUETE/CATRACA ZEBRA 1/2"
Art. 07120120
EAN 4048539308767
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
- Cabeça compacta e estreita
- Inversão simples do sentido de rotação direita/esquerda
- Chanfro quadrado – remoção mais fácil das inserções de chave de caixa
- Corpo de roquete inclinado para maior liberdade das mãos
- Disco rotativo com estriado fino de 72 dentes; ângulo de rotação de 5°
- Punho cromado de dois componentes
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/2" |
Material | Aço |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Cromado |
Número de dentes | 72 UNID |
Comprimento (L1) | 250 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 240 mm |
Comprimento da pega (L3) | 112 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 26 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 37 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 26 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 43 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!