Roquete de 1/4"
Roquete 1/4" com seletor rotativo
ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 1/4.
Art. 07120140
EAN 4048539308675
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
Com seletor rotativo
- Cabeça compacta e estreita
- Inversão simples do sentido de rotação direita/esquerda
- Chanfro na quadra – remoção fácil das chaves de caixa
- Corpo de roquete inclinado para maior liberdade da mão
- Seletor rotativo com estriado fino de 72 dentes; ângulo de rotação de 5°
- 135 mm de comprimento
- Punho cromado de 2 componentes
- DIN 3122, ISO 3315
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
|  | |
| Tamanho da ponta | 1/4" | 
| Material | Aço | 
| Material do punho | Plástico de 2 componentes | 
| Superfície | Cromado | 
| Comprimento (L1) | 138 mm | 
| Comprimento da alavanca (L2) | 125 mm | 
| Comprimento da pega (L3) | 66 mm | 
| Diâmetro da pega (D1) | 16 mm | 
| Diâmetro do roquete (D2) | 24 mm | 
| Altura da cabeça de roquete (B1) | 19 mm | 
| Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 28 mm | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!